Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Open 209/C3

  • ERIKS:24001975
  • Fabrikant:7316577003935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 75,11/ stukexcl. btw

€ 90,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.2 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.439 kg