€ 75,11/ stukexcl. btw
€ 90,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 200 |
Type | 209 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 35.2 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.439 kg |