€ 69,21/ stukexcl. btw
€ 83,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 200 |
Type | 208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.6 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 0.393 kg |