€ 95,04/ stukexcl. btw
€ 115,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 200 |
Type | 210 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39.1 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 0.499 kg |