Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef en borgring Staal Open 208 NR

  • ERIKS:23755349
  • Fabrikant:7316576679575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen, borgringgroef en borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 68,00/ stukexcl. btw

€ 82,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
33.6 kN
Statisch draaggetal
26.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.393 kg