Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef en borgring Staal Eenzijdig afgedicht 212-ZNR

  • ERIKS:23755363
  • Fabrikant:7316576679872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen, borgringgroef en borgring.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 141,61/ stukexcl. btw

€ 171,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
56.1 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
0.864 kg