Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borgringgroef en borgring Staal Eenzijdig afgedicht 209-ZNR

  • ERIKS:24001977
  • Fabrikant:7316576679681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen, borgringgroef en borgring.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 86,98/ stukexcl. btw

€ 105,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
200
Type
209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
39.6 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.435 kg