Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6207-2RS1N

  • ERIKS:23758392
  • Fabrikant:7316575802479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 33,66/ stukexcl. btw

€ 40,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.286 kg
Alternatieven

€ 22,14/ stukexcl. btw

€ 26,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026