Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2ZN

  • ERIKS:24002429
  • Fabrikant:7316570250817
Image 1
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef
Gewicht
0.044 kg