Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6004-2ZN

  • ERIKS:23757622
  • Fabrikant:7316570666458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,62/ stukexcl. btw

€ 12,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6004
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Gewicht
0.07 kg