Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Open 6309 N

  • ERIKS:23758972
  • Fabrikant:7316574600106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 53,24/ stukexcl. btw

€ 64,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.808 kg