Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Open 6305 N

  • ERIKS:23758862
  • Fabrikant:7316570246100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,80/ stukexcl. btw

€ 25,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.215 kg
Alternatieven

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026