Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Open 6215 N

  • ERIKS:13198124
  • Fabrikant:7316571065809
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 120,58/ stukexcl. btw

€ 145,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef