Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Open 6210 N/C3

  • ERIKS:24201666
  • Fabrikant:7316570478709
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 42,90/ stukexcl. btw

€ 51,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef