Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 6309-2ZNR

  • ERIKS:23758985
  • Fabrikant:7316571011288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 87,21/ stukexcl. btw

€ 105,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.871 kg