Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 6307-2ZNR/GJN

  • ERIKS:24202703
  • Fabrikant:7316571555324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 28,84/ stukexcl. btw

€ 34,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6307
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring