€ 11,37/ stukexcl. btw
€ 13,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6205 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 57.9 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GJN |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |