€ 14,93/ stukexcl. btw
€ 18,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6204 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.111 kg |