Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSHNR/C3GJN

  • ERIKS:13197842
  • Fabrikant:7316571823560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 voor een temperatuurbereik van –30 tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52.7 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring