Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Open 6009 NR

  • ERIKS:24002316
  • Fabrikant:7316577740274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6009
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.243 kg