€ 72,54/ stukexcl. btw
€ 87,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6213 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 1.04 kg |