Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Eenzijdig afgedicht 6208-ZNR

  • ERIKS:23758434
  • Fabrikant:7316570077797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,89/ stukexcl. btw

€ 28,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.365 kg