Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6330/C3VL2071

  • ERIKS:24002661
  • Fabrikant:7316572206775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de binnenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3.147,85/ stukexcl. btw

€ 3.808,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6330
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
276 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
22.75 kg