Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6328/C3VL2071

  • ERIKS:24002660
  • Fabrikant:7316572829103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de binnenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 2.670,06/ stukexcl. btw

€ 3.230,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6328
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
62 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
251 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
18.203 kg