€ 3.096,74/ stukexcl. btw
€ 3.747,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6326 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 242 kN |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 17.645 kg |