€ 2.350,51/ stukexcl. btw
€ 2.844,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6324 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 14.569 kg |