Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6320/C3VL0241

  • ERIKS:23759157
  • Fabrikant:7316571664057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.115,05/ stukexcl. btw

€ 1.349,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6320
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
6.984 kg