€ 1.565,22/ stukexcl. btw
€ 1.893,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6319 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 6.746 kg |