Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6319/C3VL0241

  • ERIKS:23759146
  • Fabrikant:7316572206751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.204,02/ stukexcl. btw

€ 1.456,86incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6319
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
5.653 kg