Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6318 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759128
  • Fabrikant:7316571429083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.218,41/ stukexcl. btw

€ 1.474,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6318
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
5.715 kg