€ 1.204,03/ stukexcl. btw
€ 1.456,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6317 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 96.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 4.935 kg |