Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6316 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759102
  • Fabrikant:7316571429052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.139,74/ stukexcl. btw

€ 1.379,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6316
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
4.141 kg