Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6315 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759089
  • Fabrikant:7316571429045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 985,36/ stukexcl. btw

€ 1.192,29incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6315
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
76.5 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
3.561 kg