Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6312 M/C3VL0241

  • ERIKS:23759035
  • Fabrikant:7316571429007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 493,25/ stukexcl. btw

€ 596,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6312
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
1.978 kg