Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6222 M/C3VL0241

  • ERIKS:24002562
  • Fabrikant:7316571417936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.672,07/ stukexcl. btw

€ 2.023,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6222
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
5.294 kg