€ 1.337,66/ stukexcl. btw
€ 1.618,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6222 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 4.248 kg |