Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6220/C3VL0241

  • ERIKS:23758633
  • Fabrikant:7316571605463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.052,06/ stukexcl. btw

€ 1.272,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6220
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
127 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
3.032 kg