Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6218/C3VL0241

  • ERIKS:24002557
  • Fabrikant:7316572095119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 942,53/ stukexcl. btw

€ 1.140,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6218
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
2.14 kg