Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6215 M/C4VL0241

  • ERIKS:13529760
  • Fabrikant:7316570718713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagers in elektromotoren, generatoren of soortgelijke apparatuur lopen risico's door de doorvoer van elektrische stroom die oppervlakken van de rollichamen en loopbanen in het lager kan beschadigen en de kwaliteit van het vet snel kan doen achteruitgaan. Het risico van de zogenaamde 'elektrische erosie' neemt aanzienlijk toe als een frequentieregelaar de motor regelt. Om lagers te beschermen tegen elektrische stroomdoorgang heeft SKF INSOCOAT lagers ontwikkeld.

INSOCOAT lagers met gecoate buitenring
Lagers met een elektrische coating op de mantelvlakken van de buitenring zijn de meest voorkomende lagers. Zij worden aangeduid met achtervoegsel VL0241.

INSOCOAT lagers met gecoate binnenring
Lagers met een INSOCOAT stroomgeïsoleerde coating in de boring van de binnenring bieden extra becherming tegen schade door elektrische stroom door een hogere impedantie door het kleinere gecoate oppervlak. Zij worden aangeduid met het achtervoegsel VL2071.
Opslaan in lijst

€ 494,72/ stukexcl. btw

€ 598,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min