Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager INSOCOAT® Staal Open 6214 M/C4VL0241

  • ERIKS:23758548
  • Fabrikant:7316571142234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Aluminiumoxide gecoat buitenoppervlak van de buitenring voor elektrische weerstand tot 1 000 V DC.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 439,04/ stukexcl. btw

€ 531,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6214
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
1.266 kg