€ 20,53/ stukexcl. btw
€ 24,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | EE |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Buitendiameter | 22.225 mm |
Breedte | 5.556 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 3.32 kN |
Statisch draaggetal | 1.4 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Grenstoerental | 43000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.008 kg |
Gewicht | 0.018 lb |