Eriks
SKF

SKF EasyPull hydraulische lagertrekker 100kN TMMA 100H

  • ERIKS:23770610
  • Fabrikant:7316572459485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De gepatenteerde SKF EasyPull, een stevige lagertrekker met veeraangedreven armen, is één van de meest gebruiksvriendelijke en veiligste gereedschappen op de markt. Door het ergonomische ontwerp met de veeraangedreven armen kan de gebruiker de lagertrekker in één beweging achter het component plaatsen. De SKF EasyPull hydraulisch is beschikbaar als complete kit met driedelige trekplaat en beschermhoes.

Eigenschappen:
Gebruiksklare, geïntegreerde hydraulische cilinder, pomp en trekker, aanschaffen van losse onderdelen niet nodig.
Veiligheidspen voorkomt dat spindels en lagertrekkers door extreme krachten worden overbelast.
Het geveerde centerpunt van de hydraulische spindel maakt een eenvoudige centrering van de lagertrekker op de as mogelijk zonder de as te beschadigen.
De TMMA 100H met een slag van 80 mm, TMMA 75H met een slag van 75 mm waardoor de meeste demontages in slechts één handeling kunnen worden verricht.
Geleverd met verlengstukken en één neusstuk.
De sets worden geleverd in een robuuste en op maat gemaakte opbergkist waarin alle onderdelen netjes kunnen worden opgeborgen wat het risico van verlies of beschadigingen van één van de onderdelen minimaliseert.
Opslaan in lijst

€ 1.306,35/ stukexcl. btw

€ 1.580,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMA..H
Serie
TMMA..H
Spanwijdte
75-250 mm
Spandiepte
250 mm
Aantal armen
3
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Driedelige trekplaten TMMS 100

  • Eriks:23770689
  • Manufacturer:TMMS 100

€ 305,39/ stukexcl. btw

€ 369,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Driedelige trekplaten TMMS 160

  • Eriks:23770690
  • Manufacturer:TMMS 160

€ 448,91/ stukexcl. btw

€ 543,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Product Image

SKF Opbergkoffer leeg TMMA 8E-1

  • Eriks:13378560
  • Manufacturer:TMMA 8E-1

€ 229,95/ stukexcl. btw

€ 278,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

€ 89,19/ stukexcl. btw

€ 107,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026