€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | E2 626 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 2.21 kN |
Statisch draaggetal | 0.95 kN |
Referentietoerental | 80000 tr/min |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0095 kg |
Gewicht | 0.021 lb |