€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | E2 625 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.14 kN |
Statisch draaggetal | 0.38 kN |
Referentietoerental | 95000 tr/min |
Grenstoerental | 56000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.006 kg |
Gewicht | 0.013 lb |