Eriks
SKF

SKF E2.6202-2Z/C3, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23764567
  • Fabrikant:7316574202546
Image 1
Energy Efficient (E2)-groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.

Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkt composiet polyamide kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E2 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0442 kg
Gewicht
0.097 lb
Alternatieven

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026