Eriks
SKF

SKF E2.609-2Z/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23764564
  • Fabrikant:7316574220731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Energy Efficient (E2)-groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Glasvezelversterkt composiet polyamide kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,95incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E2 609
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.71 kN
Statisch draaggetal
1.66 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0145 kg
Gewicht
0.032 lb