Eriks
SKF

SKF E2.608-2Z/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:23764563
  • Fabrikant:7316574220687
Image 1
Energy Efficient (E2)-groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.

Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkt composiet polyamide kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E2 608
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.32 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
75000 tr/min
Grenstoerental
43000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0122 kg
Gewicht
0.027 lb