Eriks
SKF

SKF Dunringkogellager Open FPXG 1200

  • ERIKS:13199756
  • Fabrikant:7316572338230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dunringlager uitvoering X = Vierpuntlager
Voor bedrijfstemperaturen van -30°C tot +110°C
Opslaan in lijst

€ 2.777,09/ stukexcl. btw

€ 3.360,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FPX
Type
FPXG1200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
304.8 mm
Buitendiameter
355.6 mm
Breedte
25.4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee