€ 1.298,39/ stukexcl. btw
€ 1.571,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FPX |
Type | FPXD608 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 165.1 mm |
Buitendiameter | 190.5 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |