Eriks
SKF

SKF Dunringkogellager Open FPXB 308

  • ERIKS:13199736
  • Fabrikant:7316577048752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dunringlager uitvoering X = Vierpuntlager
Voor bedrijfstemperaturen van -30°C tot +110°C
Opslaan in lijst

€ 486,85/ stukexcl. btw

€ 589,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FPX
Type
FPXB308
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
88.9 mm
Buitendiameter
104775 mm
Breedte
7938 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee